C2052SA11LRB

Tsubaki (UST)
C2052SA11LRB

C2052SA11LRB
N° D’ARTICLE MI00201270
N° MFRC2052SA11LRB
Price$116.98/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2052SA11LRB

C2052SA11LRB
N° D’ARTICLE MI00201270
N° MFRC2052SA11LRB
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
Price$116.98/ft

Aperçu

Description du fabricant
C2052 RIV SA-1 CHAQUE CHAÎNE DE FIXATION DE PAS

Spécifications

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SA-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre du trou
    0.268 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Numéro de chaîne et pas
    2052 / 1-1/4 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Série
    SA-1
  • Poids
    1.06 lb
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Capacité de charge utile
    970 lb
  • Type de produit
    Chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif