CHAÎNE DE FIXATION À PAS C2080H  K1 EV

Tsubaki (UST)
C2080H K1 EV PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2080 / 2 po, fixation K-1, rivetée
N° D’ARTICLE MI00201609
N° MFRC2080H K1 EV PITCH ATTACH CHAIN
Prix179.91 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2080H K1 EV PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2080 / 2 po, fixation K-1, rivetée
N° D’ARTICLE MI00201609
N° MFRC2080H K1 EV PITCH ATTACH CHAIN
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
Prix179.91 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
C2080H RIV K-1 CHAÎNE DE FIXATION À CHAQUE PAS

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre du trou
    0.268 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Rouleau centre à centre du trou
    1.094 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.441 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.752 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.906 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.543 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Série
    K-1
  • CUP_NON
    097039226358
  • Poids
    2.50 lb
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Capacité de charge utile
    2400 lb
  • Type de produit
    Chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues