AS1843TK1.25

Rexnord (RRX)
AS1843TK1.25

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 1.2500 po de largeur, pas de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00202536
N° MFRAS1843TK1.25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
AS1843TK1.25

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 1.2500 po de largeur, pas de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00202536
N° MFRAS1843TK1.25
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AS1843TK1.25 AS1843TK1.25
  • AS1843TAB 1.25 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain And Top Plates Molded In Black Anti-Static Material

Spécifications

  • Matériau de la chaîne de base
    Acier allié
  • Pas de chaîne
    1.0000 po
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    1.2500 po
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Matériel de vol
    Acier allié
  • Épaisseur du vol
    3.3 mm
  • Courbe de dégagement du guide
    21.3 mm
  • Guide de dégagement droit
    22.3 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    4 po
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +180 °F (sec)
  • Poids
    0.05 lb
  • Diamètre de la broche
    3.6 mm
  • Poids par pied
    0.54 lb (environ)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues