Motion
BL834 50FT  599P M À M

Morse (RRX)
BL834 50FT 599P M TO M

Chaîne à feuilles 329843 - Laçage 3 x 4 , pas de 1.0000 po, résistance à la rupture de 29000 lb, longueur totale de 50 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00202641
N° MFRBL834 50FT 599P M TO M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
BL834 50FT 599P M TO M

Chaîne à feuilles 329843 - Laçage 3 x 4 , pas de 1.0000 po, résistance à la rupture de 29000 lb, longueur totale de 50 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00202641
N° MFRBL834 50FT 599P M TO M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE EN FEUILLE DE BOBINE BL834 50FT
  • Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse. La chaîne Morse Leaf est fabriquée à partir de plaques de maillons et de goupilles rivetées. Disponibles avec la certification F97 . Disponibles en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique.

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Les spécifications de la chaîne de rechange doivent être vérifiées par le fabricant du chariot élévateur
  • Résistance à la rupture
    29000 lb
  • Taille de la chaîne
    BL8
  • Laçage
    3 x 4
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.9340 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1560 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL834 50FT 599P M À M
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288465942
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.375
  • Pas
    1.0000 po
  • Normes respectées
    Certifié ISO LH 1634, F97
  • Résistance à la traction
    29000
  • Poids
    3.09
  • Largeur
    1.294
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    1.2940 po
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif