81401295
10144701 / MR820-7.5IN
N° D’ARTICLE MI00202644
N° MFR81401295
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10144701 / MR820-7.5IN
N° D’ARTICLE MI00202644
N° MFR81401295
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
81401295 MR820K7.5
  • Chaîne MR820 7.5 po de large à plateau® moulée dans un matériau résistant à la fonte noir et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable

Spécifications

  • Matériau de la chaîne de base
    MR
  • Matériau de la chaîne
    Résistant à la fonte des noirs
  • Pas de chaîne
    1.5 po
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    7.5000 po
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Résistant à la fonte des noirs
  • Matériel de vol
    MR
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -80 à +220 °F (sec)
  • Poids
    0.12 lb
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Poids par pied
    0.99 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues