BWR820K4.50

Rexnord (RRX)
BWR820K4.50

Chaîne supérieure de table - course droite, 4.5000 po largeur de vol, 1.5000 po pas de chaîne, couleur noire
N° D’ARTICLE MI00202658
N° MFRBWR820K4.50
Prix62.08 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
BWR820K4.50

Chaîne supérieure de table - course droite, 4.5000 po largeur de vol, 1.5000 po pas de chaîne, couleur noire
N° D’ARTICLE MI00202658
N° MFRBWR820K4.50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix62.08 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
BWR820K4.50 BWR820K4.5
  • Chaîne BWR820 4.5 po de large avec plateau® moulée dans un matériau noir résistant à l’usure et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable

Spécifications

  • Matériau de la chaîne de base
    BWR
  • Matériau de la chaîne
    Noir résistant à l’usure
  • Pas de chaîne
    1.5 po
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    4.5000 po
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Noir résistant à l’usure
  • Matériel de vol
    BWR
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec)
  • Poids
    0.09 lb
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Poids par pied
    0.69 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues