614-40-11

Rexnord (RRX)
614-40-11

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS820  »
N° D’ARTICLE MI00202696
N° MFR614-40-11
Prix129.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
614-40-11

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS820  »
N° D’ARTICLE MI00202696
N° MFR614-40-11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix129.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
614-40-11 NS820-25T 1-1/2 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 820 avec 25Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-1/2in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/2 po
  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS820
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Style de concentrateur
    A
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Type de rainure de clavette
    Droit
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Alésage maximal
    2 po
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Nombre de dents
    25
  • Pas
    6.032 po
  • Diamètre du pas
    6.0310 po
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • Poids
    0.90 lb, 1.71

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues