Motion
40AA1 LIEN CONN

Tsubaki (UST)
40AA1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - Pas de 40 / 1/2 po, fixation AA-1, ajustement par glissement, pince à ressort, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00202859
N° MFR40AA1 CONN LINK
Prix11.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
40AA1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - Pas de 40 / 1/2 po, fixation AA-1, ajustement par glissement, pince à ressort, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00202859
N° MFR40AA1 CONN LINK
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
Votre prix11.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40AA-1 LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    AA-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    1
  • Diamètre du trou
    0.141 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.685 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.717 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    AA-1
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039194053
  • Poids
    0.03 lb
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues