C2080H NP RIV-50 pi

Tsubaki (UST)
C2080H NP RIV-50 ft

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2080 / 2 po, rivetée, 1 brin, 50 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI00202867
N° MFRC2080H NP RIV-50 ft
Prix65.12 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2080H NP RIV-50 ft

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2080 / 2 po, rivetée, 1 brin, 50 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI00202867
N° MFRC2080H NP RIV-50 ft
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
Votre prix65.12 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À BOBINE C2080NP 50 PI

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Double pas
  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    50 pi
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.906 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque
    0.906 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    1.39 lb
  • CUP_NON
    097039692559
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif