Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne60 / 3/4 po
- Type de lienConnexion
- Numéro de lien de la pièce jointeB-2
- Type de lien de pièce jointePli - Deux côtés
- Construction de la chaînePince à ressort
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Diamètre du trou0.203 po
- Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire0.478 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Largeur intérieure1/2 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.713 po
- Largeur totale de la chaîne1.11 po
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- CUP_NON716647175123
- Poids0.09 lb
- Type de produitMaillons de chaîne de fixation