LBP883TK7.5

Rexnord (RRX)
LBP883TK7.5

Chaîne de dessus de table - flexion latérale, largeur de vol : 7.5000 po, pas de chaîne : 1.5000 po, couleur beige
N° D’ARTICLE MI00202887
N° MFRLBP883TK7.5
Prix158.06 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
LBP883TK7.5

Chaîne de dessus de table - flexion latérale, largeur de vol : 7.5000 po, pas de chaîne : 1.5000 po, couleur beige
N° D’ARTICLE MI00202887
N° MFRLBP883TK7.5
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
Votre prix158.06 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
LBP883TK7.5 LBP883TK7.5 LF
  • LF883TAB LBP Table basse pression de ligne arrière 7.5 po de large Chaîne Top® moulée dans un matériau havane à faible friction et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable

Spécifications

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane
  • Pas de chaîne
    1.5 po
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    7.5000 po
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Courbe de dégagement du guide
    2.28 po
  • Guide de dégagement droit
    2.38 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    2 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Poids
    0.29 lb, 2.42
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • Poids par pied
    2.3 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues