Motion
LF3873K10

Rexnord (RRX)
LF3873K10

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 10.0000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00203013
N° MFRLF3873K10
Prix143.61 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
LF3873K10

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 10.0000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00203013
N° MFRLF3873K10
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
Votre prix143.61 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
LF3873K10 LF3873 ONGLET 10IN CHAÎNE DE DESSUS DE TABLE
  • LF3873TAB 10 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain And Top Plates Molded In Tan Low Friction Material

Spécifications

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Pas de chaîne
    0.7500 po
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    10.0000 po
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Épaisseur du vol
    1/4 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.38 po
  • Guide de dégagement droit
    1.31 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    7 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec)
  • Poids
    0.29 lb
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Poids par pied
    2.1 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues