Motion
81416333
81416333 Rexnord MatTop® série 7705 chaîne moulée-en-largeur (MTW)
N° D’ARTICLE MI00203016
N° MFR81416333
Prix63.08 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
81416333 Rexnord MatTop® série 7705 chaîne moulée-en-largeur (MTW)
N° D’ARTICLE MI00203016
N° MFR81416333

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix63.08 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
81416333 HP7705-6 MTW
  • HP7705 6 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    6.0000 po
  • Pas de chaîne
    1 po
  • Matériel de vol
    HP
  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Poids
    0.11 lb
  • Poids par pied
    2.76 lb
  • CUP_NON
    793699167887
  • Détails supplémentaires
    HP7705 6 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain with Polyester Pins Molded In Brown High Performance Material
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues