Motion
AL1266 CL

Tsubaki (UST)
AL1266 CL

Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 6 x 6 , pas de 1.5000 po, résistance à la rupture de 95000 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00203028
N° MFRAL1266 CL
Prix102.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
AL1266 CL

Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 6 x 6 , pas de 1.5000 po, résistance à la rupture de 95000 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00203028
N° MFRAL1266 CL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix102.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AL1266 LIEN CONN

Spécifications

  • Laçage
    6 x 6
  • Pas
    1.500 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.228 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Résistance à la rupture
    95000 lb
  • Longueur totale
    1 pi
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Largeur entre les plaques extérieures
    2.514 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • CUP_NON
    097039914736
  • Poids
    0.88 lb
  • Série
    140
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues