Motion
114-864-1

Rexnord (RRX)
114-864-1

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 14 dents, 2 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00203036
N° MFR114-864-1
Prix110.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
114-864-1

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 14 dents, 2 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00203036
N° MFR114-864-1
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
Votre prix110.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
114-864-1 N5996-14T 2 SQ
  • Pignon moulé sans fente série 5996 avec 14 dents et un diamètre carré de 2 po, prêt pour l’arbre, moulé en acétal

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon moulé non fendu
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    47.6 mm
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    14
  • Diamètre extérieur
    256.5 mm
  • Pas
    256.82 mm
  • Diamètre du pas
    10.1110 po
  • Matériau du pignon
    Acétal
  • Type de pignon
    Pignon moulé non fendu
  • Largeur de la dent
    15.7 mm
  • Poids
    1.81 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues