Motion
80 S-2 CONN LIEN-RESSORT À PINCE-GLISSEMENT

Diamond Chain Company
80 S-2 CONN LINK-SPRING CLIP-SLIP FIT

C-43234-18/48-2 Attachment Connecting Link - 80 / 1 in Pitch, S-2 Attachment, Slip Fit, Spring Clip
N° D’ARTICLE MI00203067
N° MFR80 S-2 CONN LINK-SPRING CLIP-SLIP FIT
Prix11.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
80 S-2 CONN LINK-SPRING CLIP-SLIP FIT

C-43234-18/48-2 Attachment Connecting Link - 80 / 1 in Pitch, S-2 Attachment, Slip Fit, Spring Clip
N° D’ARTICLE MI00203067
N° MFR80 S-2 CONN LINK-SPRING CLIP-SLIP FIT
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
Votre prix11.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80 S-2 CONN LIEN-RESSORT À PINCE-GLISSEMENT

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    S-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre du trou
    0.266 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.968 po
  • Diamètre du rouleau
    5/8 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.95 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.44 po
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.4, ASME
  • CUP_NON
    716647141265
  • Poids
    0.18 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif