Motion
RS20B LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
RS20B OFFSET LINK

Maillon de décalage - 20B / 1-1/4 po pas
N° D’ARTICLE MI00203127
N° MFRRS20B OFFSET LINK
Prix47.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
RS20B OFFSET LINK

Maillon de décalage - 20B / 1-1/4 po pas
N° D’ARTICLE MI00203127
N° MFRRS20B OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix47.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RS20B LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    20B /1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur intérieure
    0.770 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.020 po
  • Diamètre de la broche
    0.401 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.700 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de +14 °F
  • Série
    60
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039189103
  • Poids
    0.06 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues