Motion
LF4705-6
Chaîne Rexnord MatTop® série 4705 LF4705-6
N° D’ARTICLE MI00203208
N° MFRLF4705-6
Prix62.34 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne Rexnord MatTop® série 4705 LF4705-6
N° D’ARTICLE MI00203208
N° MFRLF4705-6
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
Prix62.34 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
LF4705-6 LF4705-6
  • Chaîne MatTop® LF4705 6 po de large moulée dans un matériau havane à faible friction et assemblée avec des goupilles en acétal

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Chaîne MatTop® LF4705 6 po de large avec goupilles en acétal moulées dans un matériau havane à faible friction
  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane
  • Pas de chaîne
    1.5 po
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    6.0000 po
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1.5 po
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Poids
    1.09, 0.13 lb
  • Matériau de la broche
    Acétal
  • Normes respectées
    FDA
  • Poids par pied
    1.86 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues