Motion
614-38-1
Pignon fendu moulé, 21 dents, diamètre de 1 po, diamètre de 5.0313 po, matériau PA
N° D’ARTICLE MI00203273
N° MFR614-38-1
Prix176.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon fendu moulé, 21 dents, diamètre de 1 po, diamètre de 5.0313 po, matériau PA
N° D’ARTICLE MI00203273
N° MFR614-38-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix176.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
614-38-1 NS820-21T 1 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 820 avec 21Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA

Spécifications

  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Matériel
    Thermoplastique
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Diamètre du pas
    5.0880 po
  • Nombre de dents
    21
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Style de concentrateur
    A
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Alésage maximal
    1-5/8 po
  • Matériau du pignon
    PA
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Type de rainure de clavette
    Droit
  • Poids
    0.90 lb
  • CUP_NON
    698210857158
  • Numéro de chaîne
    NS820
  • Pas
    5.089 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues