Motion
40ASSK1 LIAISON DE ROULEAU

Tsubaki (UST)
40ASSK1 ROLLER LINK

Maillon de rouleau de fixation - 40 / 1/2 po pas, fixation SK-1, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00203289
N° MFR40ASSK1 ROLLER LINK
Prix30.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
40ASSK1 ROLLER LINK

Maillon de rouleau de fixation - 40 / 1/2 po pas, fixation SK-1, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00203289
N° MFR40ASSK1 ROLLER LINK
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
Prix30.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40SS SK-1 LIAISON DE ROULEAU
  • Résistant à la corrosion

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Rouleau
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SK-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    1
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Diamètre du trou
    0.141 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.685 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.705 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    SK-1
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039200297
  • Poids
    0.03 lb
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues