Motion
81403731
Chaîne de dessus de table - flexion latérale, largeur de vol : 3.2500 po, pas de chaîne : 1.5000 po, couleur beige
N° D’ARTICLE MI00203297
N° MFR81403731
Prix41.36 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne de dessus de table - flexion latérale, largeur de vol : 3.2500 po, pas de chaîne : 1.5000 po, couleur beige
N° D’ARTICLE MI00203297
N° MFR81403731

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix41.36 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
81403731 LF880TAB BO-3.25IN
  • LF880TAB Chaîne à plateau large BO 3.25 po® avec rayon latéral serré moulé dans un matériau havane à faible friction et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    3.2500 po
  • Pas de chaîne
    1.5 po
  • Matériel de vol
    LF
  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • Guide de dégagement droit
    1.81 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1-3/4 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    0.63 lb
  • CUP_NON
    698210864644
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues