Motion
QRS815A25P

Martin
QRS815A25P

Pignon de chaîne de convoyeur série 800 - fendu, 25 dents, diamètre de diamètre de 0.7500 po, diamètre de pas de 6.0320 po, matériau en NYLON
N° D’ARTICLE MI00203347
N° MFRQRS815A25P
Prix334.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
QRS815A25P

Pignon de chaîne de convoyeur série 800 - fendu, 25 dents, diamètre de diamètre de 0.7500 po, diamètre de pas de 6.0320 po, matériau en NYLON
N° D’ARTICLE MI00203347
N° MFRQRS815A25P
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
Prix334.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SÉPARATION RAPIDE EN PLASTIQUE QRS815A25P - S.B.
  • Les pignons de la série 800 sont également appelés pignons de convoyeur ou pignons de table.
  • Ces pignons spécialisés sont utilisés pour déplacer les convoyeurs.
  • Le profil unique de la dent permet aux convoyeurs de se déplacer sans dépasser.
  • À utiliser avec les chaînes de dessus de table.
  • Séparé pour une installation rapide sur le terrain.
  • Fabriqué en nylon rempli de verre.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon de convoyeur série 800
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.688 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950216867
  • Matériel
    NYLON
  • Alésage maximal
    1.5 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.5 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    25
  • Diamètre extérieur
    6.07 po
  • Diamètre du pas
    6.032 po
  • Taille de la vis de fixation
    .3125-18 X 0,5 po
  • Type de pignon
    Fractionnement
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.688 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.07 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.07 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Largeur de la dent
    1-11/16 po
  • Poids
    1.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues