Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne24B /1-1/2 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Construction de la chaînePince à ressort
- Diamètre du rouleau25.40 mm
- Hauteur de la plaque de liaison33.20 mm
- Diamètre de la broche14.63 mm
- Largeur totale de la chaîne25.40 mm
- Numéro de catalogue du fabricant2361426
- Numéro CUP du fabricant662460388687
- CUP_NON662460388687
- Poids0.80 lb
- Numéro de chaîne et pas24B /1-1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux