Motion
32B-2 C/L SC

Morse (RRX)
32B-2 C/L SC

2361434 Lien de connexion - 32B / 2 po pas, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00203388
N° MFR32B-2 C/L SC
Prix435.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
32B-2 C/L SC

2361434 Lien de connexion - 32B / 2 po pas, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00203388
N° MFR32B-2 C/L SC
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
Prix435.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32B-2 LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    32B /2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    29.21 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    40.60 mm
  • Diamètre de la broche
    17.78 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    30.99 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2361434
  • Numéro CUP du fabricant
    662460389325
  • CUP_NON
    662460389325
  • Poids
    1.84 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    32B /2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif