Motion
10B-3 C/L SC

Morse (RRX)
10B-3 C/L SC

Maillon de raccordement - à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00203392
N° MFR10B-3 C/L SC
Prix39.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
10B-3 C/L SC

Maillon de raccordement - à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00203392
N° MFR10B-3 C/L SC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix39.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10B-3 LIEN CONN
  • Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse La chaîne de la mesure standard britannique de haute qualité est fabriquée selon les normes internationales

Spécifications

  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    3
  • Construction de la chaîne
    Sans objet
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Largeur intérieure
    9.65 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.5827 po
  • Diamètre de la broche
    5.08 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    3.0000 po
  • Taille de la chaîne
    0.6250 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10B-3 C/L SC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460388298
  • CUP_NON
    662460388298
  • Poids
    0.05 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif