Motion
16B-3 C/L SC

Morse (RRX)
16B-3 C/L SC

Maillon de raccordement - à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00203398
N° MFR16B-3 C/L SC
Prix82.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
16B-3 C/L SC

Maillon de raccordement - à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00203398
N° MFR16B-3 C/L SC
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
Prix82.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16B-3 LIEN CONN
  • Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse La chaîne de la mesure standard britannique de haute qualité est fabriquée selon les normes internationales

Spécifications

  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    3
  • Construction de la chaîne
    Sans objet
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur intérieure
    17.02 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.8150 po
  • Diamètre de la broche
    8.26 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    3.0000 po
  • Taille de la chaîne
    1.0000 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16B-3 C/L SC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460388526
  • CUP_NON
    662460388526
  • Poids
    0.40 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif