Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse La chaîne de la mesure standard britannique de haute qualité est fabriquée selon les normes internationales
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne20B /1-1/4 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre3
- Construction de la chaîneSans objet
- Diamètre du rouleau19.05 mm
- Largeur intérieure19.56 mm
- Hauteur de la plaque de liaison1.0354 po
- Diamètre de la broche10.19 mm
- Largeur totale de la chaîne3.0000 po
- Normes respectéesANSI
- Numéro de catalogue du fabricant20B-3 C/L CP
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460388618
- CUP_NON662460388618
- Poids0.75 lb
- Numéro de chaîne et pas20B /1-1/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux