Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne20B /1-1/4 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau19.05 mm
- Hauteur de la plaque de liaison26.30 mm
- Diamètre de la broche10.19 mm
- Largeur totale de la chaîne19.56 mm
- Numéro de catalogue du fabricant2361574
- Numéro CUP du fabricant662460388564
- CUP_NON662460388564
- Poids0.30 lb
- Numéro de chaîne et pas20B /1-1/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux