Aperçu
Description du fabricant
24B-1 LIEN OFFSET
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne24B /1-1/2 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau25.40 mm
- Hauteur de la plaque de liaison33.20 mm
- Diamètre de la broche14.63 mm
- Largeur totale de la chaîne25.40 mm
- Numéro de catalogue du fabricant2361582
- Numéro CUP du fabricant662460388663
- CUP_NON662460388663
- Poids0.65 lb
- Numéro de chaîne et pas24B /1-1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité