Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse La chaîne de la mesure standard britannique de haute qualité est fabriquée selon les normes internationales
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne16B / 1 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre2
- Construction de la chaîneSans objet
- Diamètre du rouleau15.88 mm
- Largeur intérieure17.02 mm
- Hauteur de la plaque de liaison0.8150 po
- Diamètre de la broche8.26 mm
- Largeur totale de la chaîne2.0000 po
- Normes respectéesANSI
- Numéro de catalogue du fabricant16B-2 O/L
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460388502
- CUP_NON662460388502
- Poids0.30 lb
- Numéro de chaîne et pas16B / 1 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux