Motion
RS10B-3 LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
RS10B-3 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 10B / 5/8 po pas
N° D’ARTICLE MI00203423
N° MFRRS10B-3 OFFSET LINK
Prix33.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
RS10B-3 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 10B / 5/8 po pas
N° D’ARTICLE MI00203423
N° MFRRS10B-3 OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10B-3-OL LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    10B /5/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur intérieure
    0.380 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.580 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.130 po
  • Pas transversal
    0.65 po
  • Série
    100
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039454553
  • Poids
    0.28 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues