Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
20B-3 O/L SC

Maillon de décalage 2361731 - Pas de 20B / 1-1/4 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00203426
N° MFR20B-3 O/L SC

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
20B-3 LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    20B /1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    26.30 mm
  • Diamètre de la broche
    10.19 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    19.56 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2361731
  • Numéro CUP du fabricant
    662460388625
  • CUP_NON
    662460388625
  • Poids
    0.88 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif