Motion
WHT5996-24

Rexnord (RRX)
WHT5996-24

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 24.000 po de largeur, pas de 2.2500 po
N° D’ARTICLE MI00203452
N° MFRWHT5996-24
Prix131.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
WHT5996-24

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 24.000 po de largeur, pas de 2.2500 po
N° D’ARTICLE MI00203452
N° MFRWHT5996-24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix131.90 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
WHT5996-24 WHT5996-24
  • Chaîne MatTop WHT5996 24 po de large avec goupilles en polypropylène moulées dans un matériau blanc haute température

Spécifications

  • Matériau de la chaîne de base
    BLANC
  • Pas de chaîne
    2.2500 po
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    24.0000 po
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Matériel de vol
    BLANC
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +212 (humide) °F, +40 à +220 (sec) °F
  • Poids
    0.64 lb
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA
  • Poids par pied
    1 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs