Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne40 / 1/2 po
- Type de lienPièce jointe
- Numéro de lien de la pièce jointeE-2
- Type de lien de pièce jointeDeux broches allongées
- Construction de la chaîneRiveté
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Projection de broche étendue0.383 po
- Diamètre du rouleau0.312 po
- Diamètre de la broche0.156 po
- Largeur intérieure5/16 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.475 po
- Largeur totale de la chaîne0.72 po
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- CUP_NON716647162604
- Poids0.46 lb
- Type de produitMaillons de chaîne de fixation