Motion
CHAÎNE À ROULEAUX À PAS K1-EV  RIV 100

Tsubaki (UST)
100 RIV K1-EV PITCH ROLLER CHAIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 100 / 1-1/4 po, fixation K-1 , rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00203505
N° MFR100 RIV K1-EV PITCH ROLLER CHAIN
Prix291.55 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
100 RIV K1-EV PITCH ROLLER CHAIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 100 / 1-1/4 po, fixation K-1 , rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00203505
N° MFR100 RIV K1-EV PITCH ROLLER CHAIN
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
Votre prix291.55 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
RIV 100 AVEC CHAÎNE À PAS K1 EV
  • Prix au pied

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre du trou
    0.342 po
  • Résistance à la traction
    26460 lb
  • Largeur du rouleau
    0.750 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.678 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Normes respectées
    ANSI/ASME B15.1-2000, ANSI/ASME B20.1-2006
  • Série
    K-1
  • CUP_NON
    097039194794
  • Poids
    4.15 lb
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de liens
    96/10 pi
  • Nombre de torons
    1
  • Capacité de charge utile
    5070 lb
  • Type de produit
    Chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues