60 Maillon de rouleau SA-1

Tsubaki (UST)
60 SA-1 Roller Link

Maillon de rouleau - 60 / 3/4 po pas
N° D’ARTICLE MI00203519
N° MFR60 SA-1 Roller Link
Prix7.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
60 SA-1 Roller Link

Maillon de rouleau - 60 / 3/4 po pas
N° D’ARTICLE MI00203519
N° MFR60 SA-1 Roller Link
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
Votre prix7.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60 SA-1 LIEN DE ROULEAU

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Série
    SA-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039193117
  • Poids
    0.08 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Nombre de trous
    1
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues