Motion
RS40BRB
RS40BRB
N° D’ARTICLE MI00203562
N° MFRRS40BRB
Prix408.40 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RS40BRB
N° D’ARTICLE MI00203562
N° MFRRS40BRB
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
Votre prix408.40 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RS40B-1
  • Une chaîne à rivets sera fournie, sauf indication contraire.
  • L’acier inoxydable est disponible.

Spécifications

  • Série
    Norme britannique
  • Taille et pas de la chaîne
    40B /2-1/2 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.083 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.315 po
  • Diamètre de la broche
    0.901 po
  • Hauteur de la plaque
    2.083 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.315 po
  • Diamètre du rouleau
    1.550 po
  • Normes respectées
    ISO 606
  • Capacité de charge utile
    11465 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40B /2-1/2 po
  • Largeur du rouleau
    1.500 po
  • Poids
    10.25 lb
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues