Motion
C2040SS PINCE PRINTANIÈRE

Tsubaki (UST)
C2040SS SPRING CLIP

Pince à ressort - 2040 / 1 po chaîne et pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00203580
N° MFRC2040SS SPRING CLIP
Prix6.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2040SS SPRING CLIP

Pince à ressort - 2040 / 1 po chaîne et pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00203580
N° MFRC2040SS SPRING CLIP
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
Votre prix6.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2040SS PINCE PRINTANIÈRE

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Longueur de la goupille
    3/4 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +750 °F
  • CUP_NON
    097039208101
  • Matériau de la chaîne
    Acier inoxydable
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Pas de chaîne
    1 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues