25B30H

Martin
25B30H

Pignon d’alésage de série - 25 / 1/4 po, moyeu B, 30 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00203583
N° MFR25B30H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
25B30H

Pignon d’alésage de série - 25 / 1/4 po, moyeu B, 30 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00203583
N° MFR25B30H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
25B30H SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    30
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6250 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    2.5290 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1 po
  • Largeur de la dent
    0.11 po
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues