Motion
60B55

Martin
60B55

Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu B, 55 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00203792
N° MFR60B55
Prix246.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
60B55

Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu B, 55 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00203792
N° MFR60B55
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
Prix246.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 60B55 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    55
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4-1/4 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    13.566 po
  • Diamètre de l’étrier
    12.663 po
  • Diamètre du pas
    13.1374 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Numéro de chaîne
    60
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    13.57 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    13.57 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950295992
  • CUP_NON
    697950295992
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    21.14 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues