50B95

Martin
50B95

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 95 dents, 1.0000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00203812
N° MFR50B95
Prix403.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
50B95

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 95 dents, 1.0000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00203812
N° MFR50B95
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
Prix403.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 50B95 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    95
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Numéro de chaîne
    50
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    19.268 po
  • Diamètre de l’étrier
    18.5005 po
  • Diamètre du pas
    18.9031 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    19.27 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    19.27 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950013541
  • CUP_NON
    697950013541
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    31.73 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues