100C12

Martin
100C12

Pignon B soudé - Enfoui à la taille - 100 / 1-1/4 po, moyeu C, 12 dents, 1.0000 en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00203831
N° MFR100C12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
100C12

Pignon B soudé - Enfoui à la taille - 100 / 1-1/4 po, moyeu C, 12 dents, 1.0000 en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00203831
N° MFR100C12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100C12 ROULEAU SPK C
  • Les pignons de style B sont des pignons plats avec une extension de moyeu soudée sur un côté.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Nombre de dents
    12
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    C
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4 po
  • Diamètre extérieur
    5.4150 po
  • Diamètre de l’étrier
    4.08 po
  • Diamètre du pas
    4.83 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la dent
    0.692 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.415 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.415 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950067193
  • CUP_NON
    697950067193
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    8.37 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues