40BS9HT 1/2

Martin
40BS9HT 1/2

Pignon – 40 / 1/2 po, alésage fini, 0.5000 po, 9 dents, matériau en acier, avec dents durcies
N° D’ARTICLE MI00204020
N° MFR40BS9HT 1/2
Price$32.00/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
40BS9HT 1/2

Pignon – 40 / 1/2 po, alésage fini, 0.5000 po, 9 dents, matériau en acier, avec dents durcies
N° D’ARTICLE MI00204020
N° MFR40BS9HT 1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix32.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40BS9HT 1/2 « DENT DE SABRE » SANS KW - 2 SS
  • Ces pignons d’alésage finis sont durcis, prêts pour l’arbre et sont livrés avec des rainures et des vis d’arrêt.
  • Les rainures de clavette se trouvent sur la ligne centrale de la dent.
  • Les pignons ennuyés à dimension avec des alésages de ½ po et moins sont approvisionnés avec des vis d'arrêt (2) seulement.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • 2 vis de calage clavetées sur la ligne centrale de la dent
  • La profondeur et l’emplacement améliorés du traitement thermique augmentent la durée de vie de la pièce.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Nombre de dents
    9
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.625 po
  • Diamètre extérieur
    1.6740 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    1.4619 po
  • Diamètre de l’étrier
    1.1277 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Diamètre du moyeu
    1-1/16 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur du moyeu à l’encastrement
    0.9060 po
  • Projection du concentrateur
    0.5938 po
  • Profondeur encastrée du moyeu
    0.1095 po
  • Largeur encastrée du moyeu
    0.1875 po
  • Nombre de vis de fixation
    2
  • Taille de la vis de fixation
    .250-20 X 0,250 po
  • Emplacement de la vis de fixation
    2SS, PORTE-CLÉS ET 90°
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Alésage fini stocké
    1/2 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.9375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    1.9375 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.9375 po
  • Poids
    0.13 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    697950161037
  • CUP_NON
    697950161037
  • Catalogue du fabricant
  • Épaisseur des dents
    0.284

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif