614-59-4
« Pignons fendus moulés série Rexnord NS5700  »
N° D’ARTICLE MI00204093
N° MFR614-59-4
Prix165.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
« Pignons fendus moulés série Rexnord NS5700  »
N° D’ARTICLE MI00204093
N° MFR614-59-4
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
Prix165.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
614-59-4 NS5700-24T 1-7/16 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 5700 avec 24Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-7/16in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1 7/16 po
  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS5700
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    24
  • Diamètre extérieur
    147.6 mm
  • Pas
    5.796 po
  • Diamètre du pas
    5.7950 po
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • Largeur de la dent
    16 mm
  • Poids
    1.00 lb, 1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues