H60B15F-1-5/8

Tsubaki (UST)
H60B15F-1-5/8

Pignon d’alésage fini - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.6250 po d’alésage, 15 dents, acier, matériau pour dents trempées
N° D’ARTICLE MI00204125
N° MFRH60B15F-1-5/8
Prix72.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
H60B15F-1-5/8

Pignon d’alésage fini - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.6250 po d’alésage, 15 dents, acier, matériau pour dents trempées
N° D’ARTICLE MI00204125
N° MFRH60B15F-1-5/8
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
Prix72.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60BS15HT 1 5/8 HT ALÉSAGE À AILETTES CROSS RÉF.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Nombre de dents
    15
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.9780 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    3.608 po
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Poids
    2.30 lb
  • CUP_NON
    097039300102

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues