Motion
60BS19HT 1 1/8

Martin
60BS19HT 1 1/8

Pignon d’alésage fini SABER - Ennuyé à la taille, 1.1250 po d’alésage, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204135
N° MFR60BS19HT 1 1/8
Price$119.91/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
60BS19HT 1 1/8

Pignon d’alésage fini SABER - Ennuyé à la taille, 1.1250 po d’alésage, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204135
N° MFR60BS19HT 1 1/8
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
Votre prix119.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60BS19HT 1 1/8 « DENTS DE SABRE » - KW ET 2 SS
  • Ces pignons d’alésage finis sont durcis, prêts pour l’arbre et sont livrés avec des rainures et des vis d’arrêt.
  • Les rainures de clavette se trouvent sur la ligne centrale de la dent.
  • Les pignons ennuyés à dimension avec des alésages de ½ po et moins sont approvisionnés avec des vis d'arrêt (2) seulement.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • 2 vis de calage clavetées sur la ligne centrale de la dent
  • La profondeur et l’emplacement améliorés du traitement thermique augmentent la durée de vie de la pièce.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Nombre de dents
    19
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.375 po
  • Diamètre extérieur
    4.9450 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Numéro de chaîne
    60
  • Diamètre du pas
    4.5567 po
  • Diamètre de l’étrier
    4.0721 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Diamètre du moyeu
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    3.5000 po
  • Projection du concentrateur
    0.7969 po
  • Nombre de vis de fixation
    2
  • Taille de la vis de fixation
    .313-18 X 0,313 po
  • Emplacement de la vis de fixation
    (2) Vis de pression (1) sur KW et (1) à 90
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Alésage fini stocké
    1 1/8 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.3125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.3125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.3125 po
  • Poids
    3.68 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    697950163154
  • CUP_NON
    697950163154
  • Catalogue du fabricant
  • Épaisseur des dents
    0.459

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif