Aperçu
- Ces pignons d’alésage finis sont durcis, prêts pour l’arbre et sont livrés avec des rainures et des vis d’arrêt.
- Les rainures de clavette se trouvent sur la ligne centrale de la dent.
- Les pignons ennuyés à dimension avec des alésages de ½ po et moins sont approvisionnés avec des vis d'arrêt (2) seulement.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- 2 vis de calage clavetées sur la ligne centrale de la dent
- La profondeur et l’emplacement améliorés du traitement thermique augmentent la durée de vie de la pièce.
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Nombre de dents9
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dessin CAD
- Dents durciesAvec dents durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6250 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.3125 po
- Diamètre extérieur3.3470 po
- Type de présentationCélibataire
- Numéro de chaîne80
- Diamètre du pas2.9238 po
- Diamètre de l’étrier2.2544 po
- Largeur de la dent0.5750 po
- Diamètre du moyeu2-1/4 po
- Diamètre extérieur du moyeu2.2500 po
- Projection du concentrateur1.0469 po
- Nombre de vis de fixation2
- Taille de la vis de fixation5/16-18 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Emplacement de la vis de fixation(2) Vis de pression (1) sur KW et (1) à 90
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Alésage fini stocké1 1/8 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.6250 po
- Longueur de la dimension de stockage3.3470 po
- Largeur de la dimension de stockage3.3470 po
- Poids1.05 lb
- Numéro CUP du fabricant697950164397
- CUP_NON697950164397
- Catalogue du fabricant
- Épaisseur des dents0.575