Motion
80B9HT 1+3/16

Martin
80B9HT 1+3/16

Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.1875 po d’alésage, 9 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204147
N° MFR80B9HT 1+3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
80B9HT 1+3/16

Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.1875 po d’alésage, 9 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204147
N° MFR80B9HT 1+3/16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80BS9HT 1+3/16, KW, 2SS SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Nombre de dents
    9
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6250 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    2.9240 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Diamètre du moyeu
    2.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    1.04 lb
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif