Motion
D35BTB21H

Martin
D35BTB21H

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique - double, 35 / 3/8 po, 21 dents, bague 1008 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204222
N° MFRD35BTB21H
Prix99.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
D35BTB21H

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique - double, 35 / 3/8 po, 21 dents, bague 1008 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204222
N° MFRD35BTB21H
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
Prix99.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À RÉSERVOIR DOUBLE TB D35BTB21H
  • Un pignon conique est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de douille
    Cône verrouillable - Double
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    1008
  • Nombre de dents
    21
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 po
  • Diamètre extérieur
    2.7130 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.561 po
  • Diamètre du pas
    2.5161 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.3091 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    7/8 po
  • Diamètre du moyeu
    2-1/16 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.713 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.713 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950060613
  • CUP_NON
    697950060613
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.62 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues