DS50A22

Martin
DS50A22

Pignon à double alésage à stock unique - 50 / 5/8 po , moyeu A, 22 dents, 0.6250 en alésage à stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204271
N° MFRDS50A22
Prix214.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
DS50A22

Pignon à double alésage à stock unique - 50 / 5/8 po , moyeu A, 22 dents, 0.6250 en alésage à stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204271
N° MFRDS50A22
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
Votre prix214.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK DS50A22 DS A
  • Les pignons simples doubles sont des poches en acier usiné avec précision et fonctionnent avec deux chaînes simples.
  • Ils sont stockés dans un alésage simple minimum, un embout conique et un embout conique divisé Martin.
  • Les alésages simples minimaux peuvent être rapidement modifiés pour votre application spécifique.
  • À utiliser avec (2) chaînes à rangée unique séparées
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Diamètre extérieur du moyeu
    3.6875 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    22
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6563 po
  • Dents durcies
    Non
  • Type de concentrateur
    A
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre extérieur
    4.7220 po
  • Diamètre de l’étrier
    3.9917 po
  • Diamètre du pas
    4.3917 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.4375 po
  • Largeur de la dent
    1.6562 po
  • Épaisseur des dents
    0.343 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.6562 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.4000 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.3750 po
  • Ligne centrale simple double à ligne réseau
    1.3125 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.8125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.0000 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950029740
  • CUP_NON
    697950029740
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    5.48 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues